曜日別特売
FFSD-25-D-05.00-01-N Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC 47012718

Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブル長:127mmコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:オスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:50コネクタ2極数:50コネクタ1行数:2コネクタ2行数:2ピッチ:1.27mm許容電流値:2.3 A注文コード47012718品番FFSD-25-D-05.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
ケーブル長:127mm
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:50
コネクタ2極数:50
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:1.27mm
許容電流値:2.3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする