SAMTEC
Samtec MECT-110-01-M-D-RA1-TR SFP+コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47013603
品番
MECT-110-01-M-D-RA1-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
タイプ
トランシーバインターフェース
シリーズ
MECT
ポート数
2
定格電圧(V)
265 ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2(perContct)
材質(ハウジング)
黒色液晶ポリマー
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス