- 仕様
- 【リテンション】制限された戻り止め
Samtec 50 Ω SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
- 端子種別
- スルーホール
- 材質(ボディ)
- 金フラッシュめっき
- 取付方式
- PCBマウント
- 電池
- スタンダード
- ケーブル
- マイクロ波
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- 動作周波数(GHz)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 50
- オス・メス
- オス
- ボディ向き
- ストレート
- 接合型
- スナップオン
- コンタクトめっき
- 金