SMP-PL-P-hh-ST-EM3 Samtec SMPコネクタ オス ストレート 50Ω SAMTEC 47013716

Samtec SMPコネクタ オス ストレート 50ΩSMP-PL-P-hh-ST-EM3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
端子種別エッジ取り付け
内容量1個注文コード47013716品番SMP-PL-P-hh-ST-EM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
仕様
【リテンション】制限された戻り止め
Samtec 50 Ω SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
端子種別
エッジ取り付け
材質(ボディ)
金めっき
取付方式
PCBマウント
電池
スタンダード
ケーブル
マイクロ波
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
スナップオン
コンタクトめっき
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする