SAMTEC
Samtec ジャンパピン / ショートピン
SNT-100-BL-T
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
仕様
タイプ:シャントコンタクト数:2ピッチ:2.54mmオス・メス:メス色:黒行数:1長さ:5.08mm幅:2.54mm深さ:6.1mmシリーズ:SNTコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:錫向き:ストレート
注文コード
47014215
品番
SNT-100-BL-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
仕様
タイプ:シャント
コンタクト数:2
ピッチ:2.54mm
オス・メス:メス
色:黒
行数:1
長さ:5.08mm
幅:2.54mm
深さ:6.1mm
シリーズ:SNT
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:錫
向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応