Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コネクタ A:10ピンTFM-WTコネクタ B:10ピンTFM-WT長さ:127mmシース色:黒シリーズ:SFSDFor mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番< 481-4667') 481-4667/を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)注文コード47014364品番SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コネクタ A:10ピンTFM-WT
コネクタ B:10ピンTFM-WT
長さ:127mm
シース色:黒
シリーズ:SFSD
For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番< 481-4667') 481-4667/を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする