曜日別特売
MC0099GP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015884

MC0099GP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015884
MC0099GP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015884
MC0099GP キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015884

キャッチMC0099GP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は長さL・材質など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さL(mm)
45
材質
(本体)ポリカーボネート、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理
注文コード
47015884
品番
MC0099GP
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
吸着面を取付面に対して平行・垂直のどちらかを選べる、兼用タイプのマグネットキャッチです。

付属品
受座 SP0207
材質
(本体)ポリカーボネート、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト、(受座)鋼/光沢クロメート処理
色
グレー
高さ(mm)
11.5
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
16.3
種類
標準タイプ
長さL(mm)
45
吸着力(N)
51
吸着力(N[kgf])
51[5.2]
幅W(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
※ねじは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47016051
2023-10-13
用途: 扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする