ZL-2001-160 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 47020057

ZL-2001-160 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 47020057
ZL-2001-160 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 47020057
ZL-2001-160 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 47020057
ZL-2001-160 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 47020057

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチP(mm)160
内容量1個注文コード47020057品番ZL-2001-160
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
類似品はXL-CU型、XL-JS型です。

長さL(mm)166ピッチP(mm)160ノブ高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)オプションステンレス鋼製ハンドル用丸座 ZL-2301型質量(g)86種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上(本体)Zwei L仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする