SAMTEC
Samtec フラットリボンケーブル FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(25個)
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:メスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスピッチ:1.27mm許容電流値:2.3 A
注文コード
47020086
品番
FFSD-15-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ2ハウジングジェンダー:メス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
ピッチ:1.27mm
許容電流値:2.3 A
RoHS指令(10物質対応)
対応