SAMTEC
Samtec フラットリボンケーブル TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
注文コード
47020165
品番
TCSD-05-D-02.00-01-F-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:10
コネクタ2極数:10
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:2mm
シース色:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応