HG-JH35 ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 47020687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-JH35 ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 47020687
HG-JH35 ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 47020687

ヒンジ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(2個)材質本体:PBT樹脂他、キャップ:ポリプロピレン注文コード47020687品番HG-JH35
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。
ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。

用途
各種筐体の上蓋、上カバーなど
材質本体:PBT樹脂他、キャップ:ポリプロピレン仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番486-0845幅(mm)60厚さ(mm)10.5全長(mm)75質量(g)193種類平蝶番型穴径(Φmm)5.4仕上シボトルク(N・m)5~7ねじ穴数4
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルクの調整はできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47020267
2018-11-03
用途: 棚DIY 扉に使用(ってか扉しか使わないと思う)
サービス業

こんな便利なものがあるとは思いませんでした。
扉を締めてもバン!!とならないし、特に小さい子がいるご家庭では、
手も詰める心配もないですね。思いっきり締めてもゆっくりしまってくれます。
おすすめの承認です。

対象商品 : 47020267
2018-01-04
用途: 扉の開閉

数分の作業で扉がスローに閉まるようになり、大変助かります。

対象商品 : 47020267
2015-05-27
用途: 造作家具

比較的簡易な構造なので使いやすいが、扉の建て付け次第によっては丁番に押されて外れてしまうことも。もう少し価格がさがれば使ってもよいかなといった感じです。

対象商品 : 47020276
2015-12-07
用途: 家具の加工が少ない後付ダンパー

家具の加工が少ない後付ダンパーです。
純正品なのに微妙にずれたり、浮いてしっかりはまらなかったりします。
固さの調整はできないので、扉が閉まりきらないこともあります。
税抜き¥528で購入しましたが、ものたろうでは、値上がりしているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする