曜日別特売
XL-CUF110TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021712

XL-CUF110TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021712
XL-CUF110TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021712
XL-CUF110TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021712

フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)198
内容量1個注文コード47021712品番XL-CUF110TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。

付属品
XL-CUF110TT:十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
XL-CUF170TT:十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)198種類標準奥行(mm)112仕上鏡面研磨/サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)314

商品説明動画

【動き】ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT[スガツネ工業]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47021712XL-CUF110TT09377566XL-CUF110TTXL-CUF110TT ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 09377566ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする