曜日別特売
XL-CUJ45TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021721

 

XL-CUJ45TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021721
XL-CUJ45TT フック LAMP(スガツネ工業) 47021721

フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)75
内容量1個注文コード47021721品番XL-CUJ45TT
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。

付属品
XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)75種類標準奥行(mm)46仕上鏡面研磨/サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【動き】ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする