LAMP(スガツネ工業)
フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
高さ(mm)
112
75
112
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47021737
品番
XL-CUJ70TT
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
付属品
XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
高さ(mm)
112
種類
標準
奥行(mm)
72
仕上
鏡面研磨/サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT[スガツネ工業]
参考になった