SAMTEC
Samtec 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個(1個)
注文コード
47024259
品番
SO-0318-04-01-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:4
本体高さ:3.18mm
本体直径:6.35mm
ネジサイズ:4
材質:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応