※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイエコライト GL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
152.4
101.6
32
38.1
50.8
63.5
76.2
89
外径(Φmm)
165.5
110.8
39.5
45.6
58.5
71.8
85.2
98.2
最高使用圧力(MPa)
0.02
0.03
0.06
0.05
0.04
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47024555
品番
ELGL-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
1
内径(Φmm)
152.4
最高使用圧力(MPa)
0.02
外径(Φmm)
165.5
材質
エラストマー/オレフィン系樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用流体
空気
特性
食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送