曜日別特売
ELGL-32 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイエコライト GL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)32
外径(Φmm)39.5
最高使用圧力(MPa)0.06
内容量1本注文コード47024591品番ELGL-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)1内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.06外径(Φmm)39.5材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47024591ELGL-3247024607ELGL-32-20MELGL-32 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024607タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
16,980
税込18,678
長さが異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする