※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイエコライト GL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
38.1
101.6
32
38.1
50.8
63.5
76.2
89
外径(Φmm)
45.6
110.8
39.5
45.6
58.5
71.8
85.2
98.2
最高使用圧力(MPa)
0.06
0.03
0.06
0.05
0.04
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47024625
品番
ELGL-38-20M
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
内径(Φmm)
38.1
最高使用圧力(MPa)
0.06
外径(Φmm)
45.6
材質
エラストマー/オレフィン系樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用流体
空気
特性
食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送