曜日別特売
ELGL-75-20M タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイエコライト GL型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)76.2
外径(Φmm)85.2
最高使用圧力(MPa)0.04
内容量1個注文コード47024686品番ELGL-75-20M
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(m)20内径(Φmm)76.2最高使用圧力(MPa)0.04外径(Φmm)85.2材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする