SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット BSE シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47025765
品番
BSE-040-01-F-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:80
行数:2
ピッチ:0.8mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:2 (per Contact)A
定格電圧:225 V ac
シリーズ:BSE
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応