曜日別特売

タイフレキホース P-2用カフス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法ID(mm)200
内容量1本注文コード47027102品番P2-200
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質合成ゴム(EPDM)寸法L(mm)100寸法A(mm)48寸法B(mm)52寸法T(mm)5寸法C(Φmm)214呼び径(Φmm)200寸法ID(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027136
2014-12-13
用途: 業務用掃除機の分岐等
玉ラボ

分岐パーツとして必要であちこちさがしてたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする