※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイフレキホース V型SUSタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
126±1.5
101.5±1.5
126±1.5
152±1.5
202±2
253.5±2.5
304±3
50.8±1
65.5±1
75.5±1
91±1
外径(Φmm)
129.5
105
129.5
155.5
205.5
257
307.5
53.8
69
79
94.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027714
品番
SUS-125-2M
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
126±1.5
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
129.5
色
銀
長さ(m)
2
特性
耐熱/バキューム/圧送
最高使用圧力(MPa)
0.01
質量(g)
740/m
ピッチ(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-20~400
許容曲げ半径(mm)
125
呼び径(Φmm)
125
許容減圧力(KPa[mmHg])
-15.0[-115]