曜日別特売
EHF-108-01-L-D-SM Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC 47044035

Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:EHFピッチ:1.27mmコンタクト数:16行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。
注文コード
47044035
品番
EHF-108-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
シリーズ:EHF
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:16
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする