SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47047045
品番
LSHM-120-02.5-L-DV-A-S-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
仕様
シリーズ:LSHM
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:2 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応