SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(450個)
注文コード
47047063
品番
LSHM-120-04.0-L-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:LSHM
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:2 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応