曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LSS-120-01-L-DV-A Samtec 基板接続用ヘッダ LSS Razor Beamシリーズ SAMTEC 47047133

Samtec 基板接続用ヘッダ LSS Razor Beamシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47047133
品番
LSS-120-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398
仕様
シリーズ:LSS Razor Beam
ピッチ:0.635mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:1.7A
0.635 Samtec CMSシリーズ. Hermaphroditicコネクタ、オス / メスで使用可能 正しい方向で接続するための極性化ピン 金めっきコンタクト 1.7 A定格電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする