SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ
IPBT-102-H1-T-S-RA-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シリーズ:Power Mate IPBTピッチ:4.19mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:400 V ac, 565 V dc
注文コード
47047429
品番
IPBT-102-H1-T-S-RA-K
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Power Mate IPBT
ピッチ:4.19mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:400 V ac, 565 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応