曜日別特売
TMS-108-01-G-S Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ SAMTEC 47049267

Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47049267
品番
TMS-108-01-G-S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
シリーズ:TMS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:8
行数:1
ボディ向き:垂直
対応ピン長:5.84mm
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:マイクロヘッダ
定格電流:5 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする