曜日別特売
TOLC-115-02-S-Q Samtec 基板接続用ヘッダ TOLCシリーズ SAMTEC 47049294

Samtec 基板接続用ヘッダ TOLCシリーズTOLC-115-02-S-Q

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47049294
品番
TOLC-115-02-S-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
シリーズ:TOLC
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:60
行数:4
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:2.5A
かん合するSOLC高密度ソケットストリップについては、代表品番 ; 767-9521 767-9521 を参照してください。. 4列SMT端子 - TOLCシリーズ. SamtecのTOLCシリーズFourRay SMT高密度端子ストリップは、千鳥配列の4列設計です。 コンタクトと列のピッチは1.27 mmで、列間コンタクトのオフセットは0.635 mmです。 このTOLCシリーズ高密度端子ストリップ製品は、0.75 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えています。 これらのTOLCシリーズ高密度端子ストリップの基板上の高さは5.59 mmで、対応するSOLC高密度ソケットストリップを使用したときのかん合高さは6.35 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4038:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする