曜日別特売
FS-4-10-7-YL-100M FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47057875

 

FS-4-10-7-YL-100M FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47057875
FS-4-10-7-YL-100M FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47057875

FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内径(Φmm)7
長さ(m)100
外径(Φmm)10
内容量1個注文コード47057875品番FS-4-10-7-YL-100M
参考基準価格(税別)¥55,786販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

用途スポット溶接配管用長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.9質量(g)55/mタイプFS-4-10×7使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70内径(Φmm)7外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする