曜日別特売
FWU-4-12-8-YL-50M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059275

 

FWU-4-12-8-YL-50M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059275
FWU-4-12-8-YL-50M FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47059275

FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)8
長さ(m)50
外径(Φmm)12
内容量1個注文コード47059275品番FWU-4-12-8-YL-50M
参考基準価格(税別)¥61,849販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。
内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

用途スポット溶接配管用(柔軟)長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.6質量(g)126/mタイプFWU-4-12×8使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50内径(Φmm)8肉厚(mm)(外層カバー)1外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)35使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする