曜日別特売
N1-4-6-4-MW-100M N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47060386

N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)6注文コード47060386品番N1-4-6-4-MW-100M
参考基準価格(税別)¥29,552販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。

外径×内径(Φmm)6.0×4.0長さ(m)100乳白最高使用圧力(MPa)5.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-4-6×4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)20使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)17負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする