ニッタ
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
6
注文コード
47060395
品番
N1-4-6-4-MW-20M
参考基準価格(税別)
¥5,909
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)
6.0×4.0
長さ(m)
20
色
乳白
最高使用圧力(MPa)
5.0(at20℃)
材質
ナイロン
タイプ
N1-4-6×4
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
20
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
17
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐熱