N2-4-4-2-BU-100M N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47061804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-4-4-2-BU-100M N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47061804
N2-4-4-2-BU-100M N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47061804

N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

(4件のレビュー)
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
外径×内径(Φmm)4.0×2.0
長さ(m)100
内容量1個注文コード47061804品番N2-4-4-2-BU-100M
参考基準価格(税別)¥15,554販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

用途多目的用途配管用長さ(m)100外径×内径(Φmm)4.0×2.0タイプN2-4-4×2最高使用圧力(MPa)5.0(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最小曲げ半径(mm)10使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)11負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47062154
2023-02-02
用途: 機械のグリスアップ時
製造業

狭い箇所等のニップル延長に取付ました。
安全・時短作業になりました。
耐久性不明

対象商品 : 47061375
2021-03-10
用途: 温水を流す為に使用。
製造業

10度~20度高い温水でも使用できるホースだとより一層有難いです。

対象商品 : 47061454
2019-10-21
用途: 圧力計接続用
株式会社荏原電産

継手類機器と同時に購入してます。漏れ防止を考慮し、同じメーカで統一しました。
半年使用しましたが漏れも無く、順調に使用中です。

対象商品 : 47062251
2017-02-06
用途: 機械のオイル供給チューブで使用

耐油性のチューブを探していましたがメーカー品の為、信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする