SanDisk(サンディスク)
Sandisk USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
容量:16 GBモデル:Ultra Dual Drive m3.0USB仕様:USB 3.0暗号化レベル:AES-128温度範囲:0 → +35℃
注文コード
47064929
品番
SDCZ43-016G-GAM46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:16 GB
モデル:Ultra Dual Drive m3.0
USB仕様:USB 3.0
暗号化レベル:AES-128
温度範囲:0 → +35℃
RoHS指令(10物質対応)
対応