曜日別特売
TA-5-12.7-9.53-CWH-100M TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 47065015

TA-5-12.7-9.53-CWH-100M TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 47065015
TA-5-12.7-9.53-CWH-100M TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 47065015

TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内径(Φmm)9.53
長さ(m)100
外径(Φmm)12.7
内容量1個注文コード47065015品番TA-5-12.7-9.53-CWH-100M
参考基準価格(税別)¥824,808販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用長さ(m)100半透明最高使用圧力(MPa)1.1質量(g)120/mタイプTA-5-12.7×9.53内径(Φmm)9.53材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)90使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする