曜日別特売
FN261S-2-06-10 Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 スナップイン SCHAFFNER 47067993

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 スナップインFN261S-2-06-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
47067993
品番
FN261S-2-06-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
オス・メス:オス
端子方法:ファストン
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:35mm
深さ:60.3mm
高さ:34mm
小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする