ニッタ
UML ウレタンマルチラインチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
2.5
2.5
4
5
外径(Φmm)
4
4
6
8
色
赤/青/黄/緑
赤/青
黄/緑
赤/青/黄
緑/黒/透明
赤/青/黄/緑
赤/青/黄/緑/黒/透明
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47068104
品番
UML-404
参考基準価格(税別)
¥2,242
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
色
赤/青/黄/緑
最高使用圧力(MPa)
0.8
長さ(m)
5
質量(g)
36/m
タイプ
UML-404
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~80
最小曲げ半径(mm)
15
使用チューブ
4本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294