- 仕様
- 最大定格電流:50A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:122mm
奥行き:194.05mm
高さ:102mm
寸法:122 x 194.05 x 102mm
リーク電流:0.43 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:15.8W
FN 356シリーズ三相電源フィルタ. SchaffnerのFN356フィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも高い減衰性能を発揮します。 頑丈な接触保護端子ブロックは余裕のある接触部を備え、全体的に安全です。 汎用の4線フィルタリング、メインフレームコンピュータシステム、そしてオフィス機器などの広範な用途に最適です。. 優れた減衰機能を備えた小型フィルタ 各種の接続スタイルを用意 低動作漏洩電流