- 仕様
- 最大定格電流:8A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:105mm
奥行き:138.5mm
高さ:57mm
寸法:105 x 138.5 x 57mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:5.2W
EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応