- 仕様
- 最大定格電流:20A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
相数:3
シリーズ:FN 355
動作周波数:400Hz
長さ:85mm
奥行き:54mm
高さ:40.3mm
寸法:85 x 54 x 40.3mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:3.4W
FN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応