- 内容量
- 1個
- 仕様
- 最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:ピン相数:1シリーズ:FN410動作周波数:400Hz長さ:72mm奥行き:33mm高さ:19mm寸法:72 x 33 x 19mmリーク電流:373 mA動作温度 Max:+100℃UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジング
- 注文コード
- 47068919
- 品番
- FN 410-1/02