曜日別特売
FN 410 3/02 Schaffner RFIフィルタ 単相 SCHAFFNER 47068946

Schaffner RFIフィルタ 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:ピン相数:1シリーズ:FN410動作周波数:400Hz長さ:72mm奥行き:33mm高さ:19mmインダクタンス:2 x 2 mHリーク電流:373 mA動作温度 Max:+100℃UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジング
注文コード
47068946
品番
FN 410 3/02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
終端スタイル:ピン
相数:1
シリーズ:FN410
動作周波数:400Hz
長さ:72mm
奥行き:33mm
高さ:19mm
インダクタンス:2 x 2 mH
リーク電流:373 mA
動作温度 Max:+100℃
UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする