ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705

 

ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705
ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705
ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705
ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705
ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705
ESU4-C1SG ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ 47076705

ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード47076705品番ESU4-C1SG
参考基準価格(税別)¥9,517販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。

寸法K(mm)(全開)29.5、(全閉)26.9寸法L(mm)42.7寸法L1(mm)20.0寸法L2(mm)6.4寸法M(mm)5.0寸法N(mm)8.0寸法P1(mm)6.0寸法P2(mm)14.0チューブ挿入長さF(mm)14適合チューブ外径(Φmm)4形状インライン質量(g)11タイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする