Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
容量(kW)
75
注文コード
47079324
品番
ATV630D75N4
参考基準価格(税別)
¥768,090
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
75
幅(mm)
290
質量(kg)
58
高さ(mm)
922
奥行(mm)
323
電源
三相
供給電圧(V)
380~480