曜日別特売
ASC10-R1/4-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASC10-R1/4-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080232
ASC10-R1/4-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080232
ASC10-R1/4-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080232

コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
制御方式メーターアウト
寸法A(mm)10.8
内容量1個注文コード47080232品番ASC10-R1/4-O
参考基準価格(税別)¥1,386販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

従来タイプに比べてコンパクトです。
低流量域で微調整がしやすい。
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)10.8寸法K(mm)(全開)40.3、(全閉)35.3寸法L1(mm)31.5寸法L2(mm)18.2寸法L3(mm)40.7チューブ挿入長さF(mm)19.0二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.8適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト形状エルボ質量(g)37タイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60ねじサイズ(T)R1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47080363
2022-07-06
用途: 機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社製造業

今回、シリンダーのスピードコントロールに使用している。

対象商品 : 47080336
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス時
EXODUSその他業種

特に他の製品と遜色なく使用出来ました。
安価でいいと思います。

対象商品 : 47080241
2016-10-30
用途: 設備エアーシリンダー調整用
株式会社中島製作所

あやまって折ったりするので、交換が必要となりますが、値段もそこそこするので、購入にも躊躇するのですが、monotaroでの購入が若干安いため購入させていただいております。助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする