曜日別特売
BRK6 スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット ニッタ 47080756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRK6 スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット ニッタ 47080756
BRK6 スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット ニッタ 47080756

スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード47080756品番BRK6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88
寸法A(mm)24.0寸法B(mm)26.0寸法C(mm)10.0寸法D(mm)6.5寸法d(mm)5適合スピードコントローラ型式ESU6、スロットルバルブ型式ENU6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47080756BRK606913807BRK6画像準備中スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケットニッタ1袋(10個)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする