定格電流(A)-ギャング数-材質(本体)ABS長さ(mm)65高さ(mm)65極数7IP等級IP55色グレーシリーズMureva奥行(mm)-幅(mm)45仕様Mureva IP55 Junction Boxes. Offer a rugged, simple to install range of IP55, IK07 (2J) Junction Boxes. Manufactured in self extinguishing halogen free plastics with operating temperatures of between -25oC ; +40oC, and incandescent wire resistance 650oC (IEC 60695-2-11). Clip-in or 1/4 turns lid fixing Complete with EVA stepped membrane cable / conduit entry glands Colour Light Grey (RAL 7035) Lids moulded in Polypropylene Base manufactured in ABS ?100x65 mm or Polypropylene ?100x100 mm