曜日別特売
ENN05005 Schneider Electric ジャンクションボックス シュナイダーエレクトリック 47081397

Schneider Electric ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
幅(mm)105
長さ(mm)-
内容量1袋(5個)注文コード47081397品番ENN05005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電流(A)-ギャング数-材質(本体)ポリプロピレン長さ(mm)-高さ(mm)105極数7IP等級IP55グレーシリーズMureva奥行(mm)-幅(mm)105仕様Mureva IP55 Junction Boxes. Offer a rugged, simple to install range of IP55, IK07 (2J) Junction Boxes. Manufactured in self extinguishing halogen free plastics with operating temperatures of between -25oC ; +40oC, and incandescent wire resistance 650oC (IEC 60695-2-11). Clip-in or 1/4 turns lid fixing Complete with EVA stepped membrane cable / conduit entry glands Colour Light Grey (RAL 7035) Lids moulded in Polypropylene Base manufactured in ABS ?100x65 mm or Polypropylene ?100x100 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする