商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大ダンパーエリア:4m2ダンパースピンドルの互換性:10 → 20mmスイッチ含む:なし消費電力:2.5Wコントロールタイプ:オープン/クローズ電源電圧:230 V acモータートルク:20Nm最大ダンパースピンドルサイズ:20mm最小ダンパースピンドルサイズ:10mmこのMD20BアクチュエータをMBF 3ポートフランジ付きロータリシューバルブと併用する場合は、品番914-1070-000 (RS < 795-9505') 795-9505 のリンケージキットLMD/AR-MBFが必要です。. Schneiderオン / オフ又は3点ダンパアクチュエータMD20B-24V / MD20B-230V. Schneider MD20Bシリーズ24V / 230Vダンパアクチュエータは、ビルサービス設備の換気システムや空調システムにおける風量制御ダンパの作動用です。. 約4 m2までの風量制御ダンパに対応 トルク: 20 Nm (180 in-lb) 公称電圧: 24 V ac/dc (< 795-9467') 795-9467 又は230 V (< 795-9445') 795-9445 制御: オン / オフ又は3点注文コード47082526品番8751021000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)